Rørskærer Kompakt 35 mm

Art.-nr.: 818505 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ⌀ op til (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærehjul-⌀ 19 mm
Skærehjul, bredde 5 mm
Skærehjul, boring 5 mm
Til udvendig rør-⌀ 3 mm - 35 mm
Antal styreruller 4
Antal skærehjul 1
egnet til rørmateriale Aluminium; Kobber; Stål
med skraldefunktion nej
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 818505 35
EAN/GTIN 4018754329380
Producentnummer 60031000

Betegnelse

Udførelse:

Enhed af trykstøbt magnesium, med et reservehjul i drejegrebet. Drejegreb i trykstøbt zink. Udskiftning af skærehjulet kan gennemføres uden brug af værktøj. Udstyret med 4 styreruller til optimal fastholdelse af røret ved skæring.

Anvendelse:

Til skæring af aluminium, kobber og tynde stålrør.

Reservedel:

Passende reserveskærehjul, se nr. 818605 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven