Rørskærer DP50 til HT-rør 1

Art.-nr.: 818190 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til udvendig rør-⌀ 50 mm
    Længde 202 mm
    Vægt 294 g
    egnet til rørmateriale VA; Aluminium; Messing; Kobber
    Produkttype Rørskærere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 818190 1
    EAN/GTIN 4003773087809
    Producentnummer 90 23 01 BK

    Betegnelse

    Udførelse:

    Værktøjskorpus i glasfiberforstærket kunststof. Vendeklinge, der kan skiftes uden brug af værktøj, i kuglelejestål af høj kvalitet. Optimal rørføring og let skæring takket være selvjusterende hjul med glideleje. Takket være den affjedrede skæreklinge er det ikke nødvendigt at foretage besværlig efterjustering under skæringen.

    Fordel:

    Et værktøj, to funktioner, tre diametre. Gængse kunststof-afløbsrør skæres og affases let og rent i én arbejdsgang. Glat snit: Ingen efterstilling, ingen afgratning og reduceret fare for forstoppelse eller beskadigelse af tætningen.

    Anvendelse:

    Skærer HT og mange andre kunststofrør med ⌀ 32, 40 eller 50 mm og en materialetykkelse på op til 2,4 mm. Let positionering takket være frit udsyn til kantstedet. Eftersnit eller fint snit fra ca. 10 mm sektionslængde mulig.

    Reservedel:

    Reserveklinge, se nr. 818191 str. 1 og reserve-hurtigskifteakse nr. 818192 str. 1.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven