{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skærehjul-⌀ | 19 mm | |
Skærehjul, bredde | 6,2 mm | |
Skærehjul, boring | 4,85 mm | |
Til udvendig rør-⌀ | 6 mm - 54 mm | |
Længde | 220 mm - 280 mm | |
Bredde | 85 mm | |
Antal styreruller | 4 | |
Antal skærehjul | 1 | |
Højde | 40 mm | |
Vægt | 720 g | |
egnet til rørmateriale | VA; Aluminium; Messing; Kobber | |
med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Rørskærere |
Artikelnummer | 818130 54 | |
EAN/GTIN | 4067263125129 | |
Producentnummer | 818130 54 |