Beskrivelse:
PREMIUM A-P01 C X ventilatorstifter lavet af korund stof fås i forskellige dimensioner og akselstørrelser. Lamellaens radiale placering sikrer kontinuerlig slitage af slibevævet og kontinuerlig eksponering af nye slibekorn. Dette giver en konstant høj slibeevne. Lamelenes høje fleksibilitet sikrer fremragende tilpasningsevne til uregelmæssige profiler, og konstant ventilation under bearbejdningsprocessen betyder, at arbejdsfladen kun opvarmes moderat. Mens ventilatorstifterne med 3 mm skaft er kendetegnet ved deres ekstremt små dimensioner, er slibemidlerne med 6 mm skaft de mest alsidige slibeværktøjer fra denne produktgruppe. Deres høje holdbarhed forudsætter dem til en bred vifte af applikationer og materialer.
Egenskab:
- Form: Stof lomme slibepen
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, rustfrit stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C X A-P01
- Mål (D x D): 60 x 15 mm
- Diameter: 60 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Kornstørrelse: 150
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Valg af forskellige dimensioner og akselstørrelser
- Fremragende slibeevne og ensartede resultater
- Høj fleksibilitet og tilpasningsevne
- Moderat termisk udvikling gennem ventilation
- Fremragende administration
Anvendelse:
- Efterbehandling, nem afgratning, rengøring eller klargøring til efterbehandling (forkromning, nikkelbelægning eller maling) af små dele eller svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader på rør og cylindre samt emner med uregelmæssige profiler
- Produktion og vedligeholdelse af maskiner (kemisk, farmaceutisk og fødevareindustri og på hospitaler), afgratning og rengøring af stempeldele (bilindustrien), metalstilladser, møbelindustri til genstande af stål og rustfrit stål, støbefremstilling, fremstilling af værktøj
Anbefaling:
- Kornstørrelse 60 for høj materialeaflastning
- Kornstørrelse 80/120 til universel bearbejdning
- Kornstørrelser 150 til 320 til præcisionsarbejde
- Overhold den maksimale hastighed
Særlige kendetegn:
- Fleksibel lamellae til præcist arbejde
- Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
- Højeste levetid og bedste sliberesultater