Mobil værktøjskasse 260 x 515 x 445 x 445 mm

Art.-nr.: 81620010
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81620010
EAN/GTIN 4018754331628
Producentnummer 81620010
L-nummer L60010 7516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med trolleyfunktion
  • ABS hus skaller
  • Ergonomisk designet bærehåndtag
  • Med brugervenligt teleskophåndtag og 2 inline-ruller
  • Robust aluminiumsramme med kofangerbeskyttelse
  • To låsbare vippelåse og Proficode-kombinationslås
  • Hængseldæksel
  • Variabel bundkappe (2 aluminiumskillere, 4 endestykker, 2 centerkapsler)
  • Stel fødder
  • Dækplade med 15 push-in rum, værktøjsplade med 22 push-in rum
  • Adskil dokumentrummet i låget
  • Maksimal nyttelast 30 kg

Egenskab:

  • Fyldningsvolumen: 36 l
  • Længde indvendig: 200 mm
  • Højde mm (indvendigt): 370 mm
  • Bredde indvendig: 485 mm
  • Højde mm (h): 445 mm
  • t: 260 mm
  • Vægt kg: 6.000 kg
  • Bredde mm (b): 515 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven