Skuffe 700 x 530 x 120 mm til 98VA/6 , 98VA/7

Art.-nr.: 81492120
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
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81492120
EAN/GTIN 4018754263127
Producentnummer 81492120
L-nummer L60010 6347

Betegnelse

Egenskab:

  • til nr.: 98VA/6; 98VA/7
  • Gr.: 120SI
  • Højde mm (h): 120 mm
  • Længde [mm): 700 mm
  • Vægt kg: 5.000 kg
  • Bredde mm (b): 530 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven