Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål 54E mm

Art.-nr.: 814920 54E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rør-⌀ 10 mm - 54 mm
Anvendelse Inox; Stål; Kobber; Aluminium
Materiale hærdet specialstål
Materiale, hus eloxeret aluminium
maskinel afgratning mulig ja
Produkttype Afgratere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 814920 54E
EAN/GTIN 4044942085844
Producentnummer 113835 A

Betegnelse

Udførelse:

Hus af eloxeret aluminium, afgraterkonus af hærdet specialstål.
Inklusive udvendig sekskant på begge sider − muliggør maskinel afgratning (op til 300 o/min).

Anvendelse:

Professionel indvendig og udvendig afgratning af rør af rustfrit stål, stål, kobber, kunststof og aluminium.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven