Skuffe 530 x 350 x 160 mm tilWB620 , 95/6 , 95/7 , 95/8

Art.-nr.: 81491160
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
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81491160
EAN/GTIN 4018754263578
Producentnummer 81491160
L-nummer L60010 6332

Betegnelse

Egenskab:

  • til nr.: WB620; 95/6; 95/7; 95/8
  • Gr.: 160SI
  • Højde mm (h): 160 mm
  • Længde [mm): 530 mm
  • Vægt kg: 3.376 kg
  • Bredde mm (b): 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven