{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. tryk | 50 bar | |
Pumpeydelse pr. pumpeslag | 37,7 cm3 | |
Tilslutningsgevind, slange | 1/2 tomme BSPP | |
Slangelængde | 1,83 m | |
Beholdervolumen | 13,6 l | |
Maks. temperatur | 50 °C | |
Vægt | 6,4 kg | |
Længde | 710 mm | |
Bredde | 220 mm | |
Højde | 240 mm | |
Produkttype | Testpumpe |
Artikelnummer | 814891 1 | |
EAN/GTIN | 095691500724 | |
Producentnummer | 50072 | |
Producent | RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu |