Udførelse:
Multifunktionskamera til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder. Kompatibelt med alle RUNPOTEC-produkter med RTG ⌀ 6 mm, såsom PowerRex (nr.
814868), Runposticks (nr.
814877), Runpo1 (nr.
814865) og glasfiberbånd (nr.
814882).
- 3,5 tommer TFT LCD-farvedisplay; fokusafstand 30 mm – 80 mm.
- Kamerahoved med 345000 pixels (640×480); billedvinkel 64°.
- 6× LED´er integreret i kamerahovedet.
- Kapslingsklasse IP 67 (kamerahoved og kabel).
- 230V eller akku-drift.
Anvendelse:
Perfekt til tomrør (fra indvendig ⌀ 14 mm), sænkede lofter, skaktkanaler og kanaler under gulvet, vedligeholdelses- og anlægsinspektioner.
Leveringsomfang:
1 Runpocam RC2 med kabel (30 m) inkl. spole i systemkuffert, 1 dobbelt USB-ladestik 230 V og 12 V (personbil), 1 USB-kabel 3 m, 1 LED-AKKU high performance-lampe 320 lumen inkl. ladekabel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo-glider med frontgevind, 1 systemglider, 1 magnetsæt, 1 forbindelsesgevind SET RTG ⌀ 6 mm, 1 fangkrog, 1 fleksibel forsats 12 cm, 1 gevindforsats RC2.