Udførelse:
3 mm tykt glasfiberbånd,
stabilt og alligevel
meget fleksibelt; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.
Ergonomisk holde- og bæregreb. Patenteret styrespids med drejekompensation og bøjningsbeskyttelse (2× udvendigt gevind ⌀ RTG 6 mm). Automatisk tilbagetrækningssikring. Skridsikker belægning. Egnet til byggepladser, stænktæt og støvtæt, stødsikker og brudsikker. Mulighed for op til 38 mm radius.
Også kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr.
814878) og basaltstængerne (nr.
814877).
Med integreret digital metertæller.
Leveringsomfang:
Inklusive tilbehør Lossproof i plastboks: 1 fleksibel styrespids (Runpogleiter) med snoningsudligning, 1 knækbeskyttelsesendemuffe RTG ⌀ 6 mm, 1 indtrækshjælp, 1 specielt klæbemiddel 3 g, 1 kabeltrækløkke (⌀ 14 mm udvendig), 6 selvklæbende muffer ⌀ 3 mm, 3 trækøjer ⌀ 7 mm, 1 startpære ⌀ 11 mm, 1 forbindelsesmuffe, 2 monteringsnøgle, 1 knapcellebatteri CR2032.