Skuffeinddelere

Art.-nr.: 81484002
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
Artikelnummer 81484002
EAN/GTIN 4018754338221
Producentnummer 81484002
L-nummer L60300 17

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til variabelt skuffedesign
  • Bestående af: Et galvaniseret for- og bagpanel hver og tre deleplader
  • På skuffen TCS format 2/3

Egenskab:

  • Inddeling af skuffe: 2/3
  • til nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Højde mm (h): 20 mm
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 758 g
  • Vægt kg: 0.758 kg
  • Bredde mm (b): 75 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven