Skuffeudskiller størrelse 530 x 350 x 40 mm f.nr.WB620 / 90 / 95 / 95 / 95VA / 98VA / 920 / 922N

Art.-nr.: 81484001
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
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81484001
EAN/GTIN 4018754124220
Producentnummer 81484001
L-nummer L60010 415

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til variabelt skuffedesign
  • Bestående af: Et galvaniseret for- og bagpanel hver og tre deleplader
  • På skuffen TCS format 3/3

Egenskab:

  • Inddeling af skuffe: 3/3
  • til nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde [mm): 510 mm
  • Vægt kg: 0.800 kg
  • Bredde mm (b): 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven