Skuffe H.60 mm f.værktøjsvogn nr.3217

Art.-nr.: 81483260
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
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81483260
EAN/GTIN 4018754246359
Producentnummer 81483260
L-nummer L60010 5946

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til værktøjsvogn 13217
  • sort

Egenskab:

  • til nr.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Højde mm (h): 60 mm
  • Længde [mm): 467,5 mm
  • Vægt kg: 0.851 kg
  • Bredde mm (b): 255 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven