Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 8140.3 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8140.3 50
EAN/GTIN 7610733216956
Producentnummer PB 8140.3-50
L-nummer L60060 2022

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker
  • til skruer med slids
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastningskraft (ingen cam-out-effekt)
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 5.5 mm
  • Bladets tykkelse: 0.8 mm
  • Diameter: 5 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 150 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven