Præcisionsprotraktor

Art.-nr.: 813B.S
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
    Produkttype Vinkelmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 813B.S
    EAN/GTIN 3148512047162
    Producentnummer 813B.S
    L-nummer L60130 2253

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: vinkelmåler af hærdet rustfrit stål
    • Matt forkromet, refleksfri aflæsningsflade
    • Målekapacitet 0 - 360°
    • Mindste aflæsning: 5 bueminutter ved nieren
    • Skalaens diameter: 70 mm
    • Mål
    • L x B x H /: 315 x 75 x 20 mm
    • Drejeskala med nieren og låseskrue til skalaen
    • 2 linealer, hvis ender er affaset til 45° hhv. 60° skråt: 1 kort lineal, 200 mm x 16 mm
    • 1 lang lineal, 300 mm x 16 mm
    • En forskudt lineal, 85 mm x 16 mm
    • Låseskrue til glidende linealer
    • Forstørrelsesglas
    • Støbejernsbase 70 mm x 30 mm
    • Leveres i en stiv boks med rum.

    Egenskab:

    • H [mm]: 20
    • L [mm]: 315
    • D [mm]: 75
    • [g]: 35

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven