{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 205 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Maks. størrelse | 27 mm | |
Hel længde | 8 tommer | |
Kæbestilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | præcisionshærdet og rustbeskyttet | |
Materiale | Højeffektiv stållegering | |
Overflade | forkromet | |
Vægt | 300 g | |
gnistfri | nej | |
Vendebakker | nej | |
Skalering | ja | |
Skraldefunktion | nej | |
Greb | ja | |
Produkttype | Skiftenøgler |
Artikelnummer | 813940 205 | |
Producentnummer | 9571C |