Polygriptang Joker 6004, selvindstillende, Type: M

Art.-nr.: 813740 M
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 6004 Joker M
Spændvidde 13 mm - 16 mm
Spændvidde 1/2 – 5/8 tommer
Hel længde 188 mm
Materiale Krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813740 M
EAN/GTIN 4013288216908
Producentnummer 05020103001

Betegnelse

Udførelse:

  • Parallelt styrede, glatte gribebakker.
  • Ny trinløs selvindstilling ved enkel påsætning på sekskantskruer og møtrikker.
  • Hurtig og gennemgående skruning uden afsætning af nøglen takket være mekanisk skraldefunktion.
  • Håndtagsmekanismen forhindrer udskridning og beskadigelser.
  • Ekstra lille tilbagedrejningsvinkel på kun 30° ved påsætning i hjørneviddeprismer i kæben.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven