Polygriptang med 2K-greb 150 mm

Art.-nr.: 813720 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæbelængde 20 mm
    Spændvidde 0 mm - 27 mm
    Hel længde 150 mm
    Produkttype Polygriptang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 813720 150
    EAN/GTIN 4003773069928
    Producentnummer 86 05 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
    Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
    Forkromet polygriptang, flerkomponentgreb.

    Anvendelse:

    Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

    Bemærk:

    Skånebakker fås under nr. 813725.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven