Polygriptang, Hel længde: 100mm

Art.-nr.: 813700 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 13 mm
Spændvidde 0 mm - 21 mm
Hel længde 100 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Producentnummer 86 04 100

Betegnelse

Udførelse:

Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Forkromet tangnøgle, greb med præget, ru overflade. Kan betjenes med én hånd; trykknapfri finindstilling ved skubning.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven