Rørtang med kunststofkæber Forkromet overflade 250 mm

Art.-nr.: 813053 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 250 mm
    Spændvidde 75 mm
    Udførelse, kæber Kunststof
    Overflade forkromet
    Produkttype Rørgribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 813053 250
    EAN/GTIN 4003773078494
    Producentnummer 81 13 250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med udskiftelige 2K-kunststofbakker.
    25-dobbelt justerbar, gennemgående led. Hurtig trin-finindstilling via affjedret trykknap, ben betrukket med kunststof.

    Anvendelse:

    Til stik og koblinger med skruelås samt forkromede eller polerede emner (armaturer).

    Materiale:

    Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet. Forkromet overflade.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven