Servicevogn til 150 kg

Art.-nr.: 81300612
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 81300612
    EAN/GTIN 4018754333981
    Producentnummer 81300612
    L-nummer L60010 7519

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 1. skuffe
    • 2 hylder
    • Hjulsæt med 2 parkeringsbremser og elastiske dæk

    Egenskab:

    • Antal skuffer: 1
    • Belastningskapacitet: 150 kg
    • Farveforkortelse: RAL 6024; RAL 7016
    • Farve: grøn RAL 6024; antracit RAL 7016
    • Højde mm (h): 909 mm
    • Længde [mm): 410 mm
    • Vægt kg: 25.500 kg
    • Bredde mm (b): 819 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven