trimkasse 575mm x 220mm x 86mm

Art.-nr.: 81290008
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81290008
EAN/GTIN 4018754168064
Producentnummer 81290008
L-nummer L60010 6255

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stålplade

Egenskab:

  • Højde mm (h): 87 mm
  • Længde [mm): 582 mm
  • Vægt: 3550 g
  • Vægt kg: 3.550 kg
  • Bredde mm (b): 260 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven