Trådboks 520mm x 160mm x 86mm

Art.-nr.: 81290007
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81290007
EAN/GTIN 4018754168057
Producentnummer 81290007
L-nummer L60010 5470

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stålplade

Egenskab:

  • Højde mm (h): 88 mm
  • Længde [mm): 530 mm
  • Vægt: 2750 g
  • Vægt kg: 2.750 kg
  • Bredde mm (b): 180 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven