Tilbehørskasse 481 mm x 288 mm x 82 mm

Art.-nr.: 81272019
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 81272019
    EAN/GTIN 4018754274437
    Producentnummer 81272019
    L-nummer L60010 7128

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt robust takket være brugen af robust ABS-plast
    • Formen giver mulighed for sikker stabling, bærehåndtaget til komfortabel transport
    • Præcis, kemisk resistent PE stift skumindlæg forhindrer rasling og glidning
      • Udskiftningslukning: 89931002

    Egenskab:

    • Højde mm (h): 82 mm
    • Længde [mm): 480 mm
    • Vægt: 1124 g
    • Vægt kg: 1.124 kg
    • Bredde mm (b): 287 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven