Sætkasse 530 mm x 265 mm x 50 mm

Art.-nr.: 81270005
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 81270005
    EAN/GTIN 4018754051427
    Producentnummer 81270005
    L-nummer L60010 1428

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Robust kasse, malet grøn
    • Lavet af stålplade
    • Med robust bærehåndtag og to snaps

    Egenskab:

    • Højde mm (h): 52 mm
    • Længde [mm): 540 mm
    • Vægt: 2812 g
    • Vægt kg: 2.812 kg
    • Bredde mm (b): 290 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven