Elektronikskruetrækker til sekskantskruer

Art.-nr.: 8127.5 60 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8127.5 60 ESD
EAN/GTIN 7610733269921
Producentnummer PB 8127.5-60 ESD
L-nummer L60060 3072

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ESD-skruetrækker (elektrostatisk udladning) til elektronik, med drejelig hætte
  • til sekskantede skruer
  • elektrostatisk afledende, beskytter følsomme elektroniske komponenter, til ESD-sikre arbejdspladser
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, komfortabel håndtering
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciallegering på basis af fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 6.9 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Profil: til udvendige sekskantskruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 153 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm
  • Udvendig sekskant: 5

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven