Stiksættet 413 mm x 230 mm x 57 mm

Art.-nr.: 81251014
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81251014
EAN/GTIN 4018754258161
Producentnummer 81251014
L-nummer L60010 5765

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt robust takket være brugen af robust ABS-plast
  • Formen giver mulighed for sikker stabling, bærehåndtaget til komfortabel transport
  • Præcis, kemisk resistent PE stift skumindlæg forhindrer rasling og glidning
  • Udskiftningslukning: 89931001

Egenskab:

  • Højde mm (h): 57 mm
  • Længde [mm): 413 mm
  • Vægt: 736 g
  • Vægt kg: 0.736 kg
  • Bredde mm (b): 230 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven