Tekstilpose til større momentnøgler 714/65 / 730/65 Quick / 730II/65 Quick / 730N/65 / 730N/65 / 730NII/65 / 730/65 Fix / 730II/65 Fix / 730D/65 / 730DII/65 / 730DII/65

Art.-nr.: 81231100
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81231100
EAN/GTIN 4018754280636
Producentnummer 81231100
L-nummer L60010 6241

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker opbevaring og transport af store momentnøgler

Egenskab:

  • Højde mm (indvendigt): 40 mm
  • Bredde indvendig: 80 mm
  • Længde indvendig: 1000 mm
  • til strain gage nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Højde mm (h): 50 mm
  • Længde [mm): 1030 mm
  • Nr.: TWBE 65
  • egnet til nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Vægt: 670 g
  • Bredde mm (b): 90 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven