Rullepose 12 rum L.525mm B.230mm H.30mm L.525mm B.230mm H.30mm

Art.-nr.: 81231044
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81231044
EAN/GTIN 4018754323456
Producentnummer 81231044
L-nummer L60010 7673

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust roll taske med burrelåslukning lavet af polyester
  • Netværksinstallationer gør det muligt at se det indsatte værktøj
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladskrav

Egenskab:

  • Antal rum: 12
  • Højde mm (h): 30 mm
  • Længde [mm): 525 mm
  • Vægt: 296 g
  • Bredde mm (b): 230 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven