Elektronikskruetrækker til Phillips-skruer

Art.-nr.: 8121.000-40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8121.000-40
EAN/GTIN 7610733269754
Producentnummer PB 8121.000-40
L-nummer L60060 2786

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektronikskruetrækker med drejelig hætte
  • til små og mindste Phillips-skruer i elektronik og finmekanik
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruer
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • farvekodet drejelig hætte, til fint skrue- og justeringsarbejde og hurtig genkendelse af profilen
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciallegering på fjederstålbasis, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingelængde: 40 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 000
  • Profil: til Phillips-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 133 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven