Værkstedsvogn 98/8 PRO 8 skuffer 652 x 1017 x 1000 mm antracit, RAL 7016

Art.-nr.: 81200172
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 81200172
    EAN/GTIN 4018754334520
    Producentnummer 81200172

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tretrins sikkerhedskoncept
    • 1. Central låsning ved sidecylinderlås med hængslet nøgle
    • 2. Enkelt låsning forhindrer utilsigtet åbning under kørsel
    • 3. Vippebeskyttelse - det er ikke muligt at trække flere skuffer ud på samme tid.
      • 100 % øget skuffevolumen sammenlignet med 93 og TTS 95 Pro
      • Håndtag i rustfrit stål med forstærket karrosseritilslutning
      • Allround kollisionsbeskyttelse med støddæmpning
      • Tætsvejset modstandsdygtig arbejds- og opbevaringsoverflade og endepanel i rustfrit stål
      • Olie- og syrebestandige, kuglestyrede lette hjul (D. 125 mm) med gevindbeskyttelse til at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
      • Rullepapir og sprøjtedåseholder medfølger
      • 7 eller 8 skuffer, der er nemme at fjerne (sort RAL 9005) med fuld udtræk og kugleholder styr
      • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
      • Kan udstyres med STAHLWILLE standard og TCS indsatser

    Egenskab:

    • Antal skuffer: 8
    • Belastningskapacitet: 1400 kg
    • Skuffens belastningskapacitet: 40 kg
      60 kg
    • Skuffens indvendige dimensioner: 695 x 525 x 75 mm (7x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Farveforkortelse: RAL 7016; RAL 9005
    • Farve: antracit, RAL 7016; sort RAL 9005
    • Højde mm (h): 1020 mm
    • Længde [mm): 651 mm
    • Nr.: 98/8 A PRO
    • Vægt kg: 114.000 kg
    • Bredde mm (b): 1001 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven