Værkstedsvogn 95/7 PRO 7 skuffer 496 x 827 x 1020 mm blå, RAL 270 30 35

Art.-nr.: 81200164
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 81200164
    EAN/GTIN 4018754334674
    Producentnummer 81200164

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Tretrins sikkerhedskoncept:
    • 1. Central låsning ved sidecylinderlås med hængslet nøgle
    • 2. Enkelt låsning forhindrer utilsigtet åbning under kørsel
    • 3. Vippebeskyttelse - det er ikke muligt at trække flere skuffer ud på samme tid.
      • Håndtag i rustfrit stål med forstærket karrosseritilslutning
      • Allround kollisionsbeskyttelse med støddæmpning
      • Tætsvejset modstandsdygtig arbejds- og opbevaringsoverflade og endepanel i rustfrit stål
      • Olie- og syrebestandige, kuglestyrede lette hjul (rulle-D,125 mm) med gevindbeskyttelse for at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
      • Rullepapir og sprøjtedåseholder medfølger
      • 7 skuffer, der er nemme at fjerne (sort RAL 9005) med fuld udtræk og kugleholder styr
      • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
      • Kan udstyres med STAHLWILLE standard og TCS indsatser

    Egenskab:

    • Antal skuffer: 7
    • Belastningskapacitet: 750 kg
    • Skuffens belastningskapacitet: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Skuffens indvendige dimensioner: 528 x 346 x 75 mm (4x)
      528 x 346 x 118 mm (2x)
      528 x 346 x 134 mm (1x)
    • Farveforkortelse: RAL 270 30 35; RAL 9005
    • Farve: blå, RAL 270 30 35; sort RAL 9005
    • Højde mm (h): 1020 mm
    • Længde [mm): 496 mm
    • Nr.: 95/7 B PRO
    • Vægt kg: 71.500 kg
    • Bredde mm (b): 827 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven