Værkstedsvogn TTS 93/6 A 6 skuffer 481 x 877 x 1000 mm sort, RAL 9005

Art.-nr.: 81200154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81200154
EAN/GTIN 4018754327508
Producentnummer 81200154
L-nummer L60010 7217

Betegnelse

Beskrivelse:

Totrins sikkerhedskoncept:
  • 1. Central låsning med cylinderlås med hængslet nøgle
  • 2. Vippebeskyttelse - ikke muligt at trække flere skuffer ud samtidig
    • 2 håndtag
    • Beskyttelse mod omkredsen
    • Slidstærk ABS plasthylde med rum til små dele
    • Olie- og syrebestandige lette hjul (D,125 mm) med gevindbeskyttelse for at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
    • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
    • Kan udstyres med STAHLWILLE standard og TCS indsatser
    • 6 skuffer (sort, RAL 9005) med fuld udtræk (370 mm) og kugleholder styr
    • Med papirrulleholder
    Kan kombineres med værktøjskassen nr. 93 TOPBOKS

Egenskab:

  • Antal skuffer: 6
  • Belastningskapacitet: 500 kg
  • Skuffens belastningskapacitet: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Skuffens indvendige dimensioner: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Farveforkortelse: RAL 7016; RAL 9005
  • Farve: antracit, RAL 7016; sort RAL 9005
  • Højde mm (h): 1000 mm
  • Længde [mm): 481 mm
  • Nr.: 93/6 A
  • Vægt kg: 57.000 kg
  • Bredde mm (b): 877 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven