Oliefilterklo 3-armet 60-120 mm

Art.-nr.: 8117420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8117420
EAN/GTIN 4036976104141
Producentnummer 8117420
L-nummer L60160 2602

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af fastsiddende oliefiltre og granulatpatroner på tryklufttørrere med højre gevind, f.eks. Mercedes Benz, MAN
Med 3/8″ firkantet drev og adapter 1/2″ SW 17 mm

Egenskab:

  • Spændebredde (min.): 60 mm
  • Spændebredde (max.): 120 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til løsning af fastsiddende oliefiltre og granulatpatroner på tryklufttørrere med højre gevind, f.eks. Mercedes Benz, MAN
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven