Beskrivelse:
Til kontrolleret og sikkert træk
Designet til en trykkraft på 10 t, 12 t eller 15 t
Trykstykket kan erstattes af en spids og forlænges om nødvendigt
Den lille trykspindel er sikret med en skruelås mod utilsigtet afmontering
Forberedelse til brug:
1. Før brug skal du kontrollere, at trykspindlen er skruet langt nok ud af hætten, så trykstykket er i udgangsposition i hydraulikcylinderen
2. Skru hætten af fra spindelhuset. Løsn derfor først skruehjulet
3. Skru spindelhuset ind i udtrækkerens tværhoved nedefra, indtil spindelhuset stikker ca. 60 mm ud fra tværhovedet
4. Skru hætten på spindelhuset så langt som muligt og fastgør den derefter ved at skrue skrue skruehjulet ind
Anvendelse og arbejdsmetode: f.eks. HSP3
5. Placer udtrækker og forspænd spindelhuset med skruenøgle SW 41
6. Skru trykspindlen SW 17 ind i hætten. Hydraulikken træder i funktion. Trykstykket i hydraulikcylinderen har en slaglængde på max. 12 mm. Det hydraulisk frigjorte arbejdsstykke kan fjernes helt ved at dreje spindelhuset med hætten SW 41
7. Efter brug drejes trykspindlen SW 17 tilbage til sin oprindelige position og trykstykket presses ind i den hydrauliske cylinder.
Egenskab:
- Trykkraft [kN]: 150,0 kN
- Trykkraft [Nm]: 33,0 Nm
- Trykkraft [t]: 15,0 t
- Type af trykstykke: Kuglestødstykke
- Samlet længde [mm]: 465 mm
- Slaglængde: 12 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 125 mm
- Anvendelig trådlængde [mm]: 165 mm
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 41
- Spindelgevindstørrelse: G 1″
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen