Fedt hydraulisk trykspindel 12 t

Art.-nr.: 8116290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spindel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8116290
    EAN/GTIN 4036976104042
    Producentnummer 8116290
    L-nummer L60160 6281

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til kontrolleret og sikkert træk
    Designet til en trykkraft på 10 t, 12 t eller 15 t
    Trykstykket kan erstattes af en spids og forlænges om nødvendigt
    Den lille trykspindel er sikret med en skruelås mod utilsigtet afmontering
    Forberedelse til brug:
    1. Før brug skal du kontrollere, at trykspindlen er skruet langt nok ud af hætten, så trykstykket er i udgangsposition i hydraulikcylinderen
    2. Skru hætten af fra spindelhuset. Løsn derfor først skruehjulet
    3. Skru spindelhuset ind i udtrækkerens tværhoved nedefra, indtil spindelhuset stikker ca. 60 mm ud fra tværhovedet
    4. Skru hætten på spindelhuset så langt som muligt og fastgør den derefter ved at skrue skrue skruehjulet ind
    Anvendelse og arbejdsmetode: f.eks. HSP3
    5. Placer udtrækker og forspænd spindelhuset med skruenøgle SW 41
    6. Skru trykspindlen SW 17 ind i hætten. Hydraulikken træder i funktion. Trykstykket i hydraulikcylinderen har en slaglængde på max. 12 mm. Det hydraulisk frigjorte arbejdsstykke kan fjernes helt ved at dreje spindelhuset med hætten SW 41
    7. Efter brug drejes trykspindlen SW 17 tilbage til sin oprindelige position og trykstykket presses ind i den hydrauliske cylinder.

    Egenskab:

    • Trykkraft [kN]: 120,0 kN
    • Trykkraft [Nm]: 19,0 Nm
    • Trykkraft [t]: 12,0 t
    • Type af trykstykke: Kuglestødstykke
    • Samlet længde [mm]: 420 mm
    • Slaglængde: 12 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 80 mm
    • Anvendelig trådlængde [mm]: 205 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 36
    • Spindelgevindstørrelse: G 3/4″
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven