Beskrivelse:
Sikkert greb og centreret trækning takket være jævn fordeling af belastningen på 3 trækkroge
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge varmt sænksmedet
Trækkroge med gennemprøvet skrueforbindelse for en friktionslåst forbindelse
Kan bruges som udvendig og indvendig trækmaskine ved at omplacere krogene
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen behov for smøring eller olie
Korshovedet kan kombineres med andre spindel/krog-designs og længder fra GEDORE's modulære system
Uskiftelige kroge til flere forskellige spændedybder fås
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 30 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 18 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
- Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 150 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 160 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 100 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 220 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 210
- Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
- Trækstyrke (max.) [t]: 5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen