Bælterørstang, Båndbredde / båndlængde: 27/930mm

Art.-nr.: 811400 27/930
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndbredde / båndlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Båndbredde 27 mm
Skaftets hele længde 300 mm
Spændvidde-⌀ 1 tommer - 8 tommer
Spændvidde-⌀ 230 mm
Båndlængde 930 mm
Materiale, bånd skridsikkert tekstil
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 811400 27/930
EAN/GTIN 4045197225887
Producentnummer 811400 27/930
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Profileret skaft; stærkt, skridsikkert og slidstærkt bånd, der kan udskiftes.

Anvendelse:

Til spænding af runde dele, fortrinsvis med større ⌀.
Specielt til emner med forkromet, poleret overflade (armaturer).

Reservedel:

Reservebælte til bælterørstang, se nr. 811410.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven