Beskrivelse:
Til boltcirkeldiametre op til 250 mm, fra Ø 100 mm med 4 huller, fra Ø 120 mm med 5 huller
Sikring af hjulboltene ved roterende og derfor altid fladt liggende møtriklommer til Ø 22 mm og passende reduktionsadaptere Ø 14 og 18 mm
Let håndtering
Udskiftelig med hydraulisk spindel nr. 1.06/HSP2
Nr. 1.61/H = reservekroge
Egenskab:
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
- Diameter af stigningscirkel Tekst: op til 250 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Reduktionsadapter tilgængelig: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen