• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Hydraulisk værktøj 1.50/1+1.50/11

Art.-nr.: 8110680
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hydraulisk maskinløfter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8110680
Kopier
EAN/GTIN 4036976103618
Kopier
Producentnummer 8110680
Kopier
L-nummer L60160 2473
Kopier
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kan bruges til presning, opretning, løft, bøjning og udtrækning
Som består af håndpumpe nr. 1.50/1 og hydraulisk cylinder nr. 1.51
Enkel oliepåfyldning, kan bruges direkte

Egenskab:

  • Arbejdstryk (max.) [bar]: 700,0 bar
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen