Skruetrækker til elektrikere ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 810VDE-T25
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810VDE-T25
EAN/GTIN 4000896174423
Producentnummer 810VDE-T25
L-nummer L60140 3388

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rundt blad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag (rød/gul)
  • Overflade: Sort spids, beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T25
  • Mål / længde: 180 mm
  • Længde L1: 80 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven