Skruetrækker til elektrikere ∙ med beskyttelsesisolering

Art.-nr.: 810VDE-PH2
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810VDE-PH2
EAN/GTIN 4000896174393
Producentnummer 810VDE-PH2
L-nummer L60140 3386

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rundt blad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag (rød/gul)
  • Overflade: Sort spids, beskyttende isoleret
  • IEC 60900:2018
  • Output: Tværfordybningsprofil ph
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PH2
  • Mål / længde: 210 mm
  • Længde L1: 100 mm
  • VDE beskyttende isolering op til 1000V.
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven