Værktøjsvogn L.600 mm B.410 mm H.520 mm

Art.-nr.: 81091304
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 81091304
    EAN/GTIN 4018754240159
    Producentnummer 81091304
    L-nummer L60010 5298

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstremt robust og holdbar værktøjsvogn af polypropylen til professionel brug
    • 5 skuffer, der er nemme at fjerne, og som kan lukkes med et gennemsigtigt låg, med udtræksstop i 3 forskellige højder
    • Skuffer kan indsættes i enhver rækkefølge
    • Med overdel og aftageligt låg foran
    • Det øverste låg er foret med forsænket skum for sikker fastgørelse af værktøjet
    • 1 aftagelig hylde med 2 håndtag og 2 gennemsigtigt skuffelåg under toplåget
    • Skuffer kan bruges som separat værktøjskasse ved hjælp af et gennemsigtigt låg
    • Individuelle etiketteringsmuligheder for kufferten og skufferne
    • 2 letkørende dobbeltruller på teleskopskaftets side
    • Kan konverteres til opretstående transport på 4 hjul med hjulsæt R 13217 (bestil venligst separat)
    • Teleskophåndtag, der kan forlænges, så det er nemt at transportere
    • 2 sidehåndtag
    • Modstandsdygtig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolier
    • 60 kg bæreevne
    • Kan låses med hængelås i 3 positioner
    • Fås også i IP67 version (6 skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Yderligere lukninger og tætninger beskytter mod vand og støv. En speciel ventil giver trykudligning
    • Fås også med allround reflekterende film (5 skuffer, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) for øget sikkerhed ved arbejde i mørke omgivelser
    • Individuelle bagagevarianter på forespørgsel

    Egenskab:

    • Farve: lysende rød
    • Højde mm (h): 455 mm
    • Længde [mm): 381 mm
    • Nr.: 13217 LR
    • Vægt: 15600 g
    • Vægt kg: 15.620 kg
    • Bredde mm (b): 581 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven