Værktøjsvogn L.600 mm B.405 mm H.520 mm

Art.-nr.: 81091301
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81091301
EAN/GTIN 4018754240128
Producentnummer 81091301
L-nummer L60010 5296

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt robust og holdbar værktøjsvogn af polypropylen til professionel brug
  • 5 skuffer, der er nemme at fjerne, og som kan lukkes med et gennemsigtigt låg, med udtræksstop i 3 forskellige højder
  • Skuffer kan indsættes i enhver rækkefølge
  • Med overdel og aftageligt låg foran
  • Det øverste låg er foret med forsænket skum for sikker fastgørelse af værktøjet
  • 1 aftagelig hylde med 2 håndtag og 2 gennemsigtigt skuffelåg under toplåget
  • Skuffer kan bruges som separat værktøjskasse ved hjælp af et gennemsigtigt låg
  • Individuelle etiketteringsmuligheder for kufferten og skufferne
  • 2 letkørende dobbeltruller på teleskopskaftets side
  • Kan konverteres til opretstående transport på 4 hjul med hjulsæt R 13217 (bestil venligst separat)
  • Teleskophåndtag, der kan forlænges, så det er nemt at transportere
  • 2 sidehåndtag
  • Modstandsdygtig over for Skydrol, acetone, benzin og hydraulikolier
  • 60 kg bæreevne
  • Kan låses med hængelås i 3 positioner
  • Fås også i IP67 version (6 skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Yderligere lukninger og tætninger beskytter mod vand og støv. En speciel ventil giver trykudligning
  • Fås også med allround reflekterende film (5 skuffer, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) for øget sikkerhed ved arbejde i mørke omgivelser
  • Individuelle bagagevarianter på forespørgsel

Egenskab:

  • Farve: lysende gul
  • Højde mm (h): 455 mm
  • Længde [mm): 381 mm
  • Nr.: 13217 LGE
  • Vægt: 15600 g
  • Vægt kg: 15.640 kg
  • Bredde mm (b): 581 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven