Hjørnerørtang, Rør-⌀: 1tommer

Art.-nr.: 810700 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rør-⌀ (tommer) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 315 mm
Spændvidde 55 mm
Rør-⌀ 1 tommer
Kæbevinkel 45 grader
Udførelse, greb overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode helsmedet
Udførelse, kæbe induktivt hærdet
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
svensk form ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810700 1
EAN/GTIN 4005887270900
Producentnummer 87115010

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.
VBW sikrer tre- eller firepunkts kontaktflade på røret. Sekskantforskruninger og flade emner kandermed fastholdes sikkert uden deformering. Greb med skridsikkert kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnerørtang, Rør-⌀: 1tommer

Hjørnerørtang, Rør-⌀: 1tommer

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
542,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.055 styk på lager
264,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
241 styk på lager
211,73  DKK
plus moms plus fragt
Hel længde 315 mm 320 mm 320 mm
Kæbevinkel 45 grader 45 grader 45 grader
Rør-⌀ 1 tommer 1 tommer 1 tommer
Spændvidde 55 mm 45 mm 45 mm
Udførelse, kæbe induktivt hærdet induktivt hærdet induktivt hærdet
Materiale, tang Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
Produkttype Rør- og vandpumpetang Rør- og vandpumpetang Rør- og vandpumpetang

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven