Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Kompakte und leichte Feststellbremse für alle Wagen mit 2 feststehenden Rädern und Standard-TPE-Bereifung bis 600 kg Tragfähigkeit.Bedienhebel am Schiebegriff gelöst = Bremse fixiert, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert.Bedienhebel nach unten gedrückt = Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht bewegen.Ergonomische und leichtgängige Handhabung.Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Verzahnung.Nicht als Fahrbremse geeignet.Mehrpreis pro Wagen. Kann nicht nachgerüstet werden.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 90
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Samlet længde (mm): 1169
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 1152
Hyldehøjder (mm): 269, 669, 1069
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3