Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 8102.7 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8102.7 200
EAN/GTIN 7610733078950
Producentnummer PB 8102.7-200
L-nummer L60060 1320

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker, med sekskantet nøglehjælp
  • til slidsede skruer
  • med sekskantet nøglehjælp til at starte høje drejningsmomenter, løsne fastsiddende skruer
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastkraft (ingen cam-out effekt)
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 13 mm
  • Bladets tykkelse: 2 mm
  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 13 mm
  • Diameter: 9 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 320 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven