Friktionsmikrometer 1/100 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 806.F
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 806.F
EAN/GTIN 3148512043850
Producentnummer 806.F
L-nummer L60130 10318

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Opløsning: 0,01 mm
  • Målesonde af wolframcarbid: Ø 6,5 mm
  • Måle-tromle med momentbegrænser
  • Den kraft, der påføres det emne, der skal måles, er strengt mellem 5 - 10 Nm
  • Måle-tromle: Ø 18 mm
  • Måle-tromle med 50 gradueringslinjer
  • 1 måle-tromleomdrejning: 0,5 mm
  • Termisk isolerede plader
  • Leveres med krogede kalibreringsnøgler, indstillingsmåler-nøgle
  • Pakket i plastkasse
  • Leveres med overensstemmelsescertifikat.

Egenskab:

  • Kraft [mm]: 0 - 25
  • Måleafvigelse [µm]: 4
  • Målefladernes parallelitet [µm]: 2
  • Målefladernes jævnhed\ Max [µm]: 0,4

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven