Universal-måler klasse 0 0-200 mm

Art.-nr.: 805.2
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 805.2
EAN/GTIN 3148512042655
Producentnummer 805.2
L-nummer L60130 98

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Indvendig, udvendig, dybdemåling
  • Måleskinne i rustfrit stål - mat finish
  • Hårdhed af måleskinne: mindst 40 HRC
  • Flad dybdemåler
  • Nieren med guide til bedre placering af tommelfingeren
  • Holdbarhed af nieren: mindst 20.000 cyklusser
  • Nieren låses ved hjælp af skrue
  • Leveres i æske med overensstemmelsescertifikat.

Egenskab:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Måleafvigelse [µm]: 30
  • Præcision [mm]: 0,02
  • [g]: 419

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven